Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C128 Aderendhülse 10mm² Unisoliert Silber 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016324
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C128
EAN/GTIN:
     4053199962280
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
TRU COMPONENTS T1904C128 Aderendhülse 10mm² Unisoliert Silber 50St.

Silber

Querschnitt je Ader: 10 mm²
Inhalt: 50 St.
Kontaktmaterial: Kupfer
Farbe: grau
Produkt-Art: Aderendhülse
Temperaturbereich: +105 °C
Typ: T1904C128
Herst.-Teilenr.: T1904C128
Querschnitt x Länge: 10 mm² x 12 mm
Kategorie: Aderendhülse
Hülsenlänge: 12 mm
Herstellerfarbe: Silber
AWG max.: 8
Isolierungsart: Unisoliert
Hersteller-Nr.: T1904C128
EAN: 4053199962280
Spektralebreich: 7,5 ?m bis 14 ?m (langwellig)
Räumliche Auflösung: 0.93 mRad.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1904C128, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen, Kabelendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,42*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.