Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C128 Aderendhülse 10mm² Unisoliert Silber 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q709072
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C128
EAN/GTIN:
     4053199962280
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2

Features:


Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
T1904C128
Typ:
T1904C128
Querschnitt je Ader:
10 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
8
Hülsenlänge:
12 mm
Temperaturbereich:
+105 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 04053199962280, TRU COMPONENTS, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,69*
11 Tage
nicht lagernd
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.