Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN MAVOLUX 5032 C USB Luxmeter 0.1 - 199900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GOSSEN
GOSSEN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016585
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F502N
EAN/GTIN:
     4012932117769
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Baby Batterie
GOSSEN MAVOLUX 5032 C USB Luxmeter 0.1 - 199900 lx

Präzision gem. DIN 5032-7 Klasse C
Messbereich: 0.1 lx bis 199900 lx
Messwertspeicher
Inkl. Software

Das MAVOLUX 5032 C USB wird wegen seiner Genauigkeit nach Klasse C vorwiegend für allgemeine Anwendungen als Betriebsmessgerät eingesetzt. Der kleinste von vier Messbereichen beginnt mit einer Anfangsempflindlichkeit von 0.1 lx. Die Abweichung der V(?) Anpassung f1' < 7,5 % ist deutlich besser als die in der Klasse C zulässige Fehlergrenze.

Messwertspeicher 100 Messwerte · GLUX Software im Lieferumfang · USB - Schnittstelle.

Besonderheiten: Datenlogger
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Breite: 380 mm
Produkt-Art: Luxmeter
Anzeige: LCD
Höhe: 110 mm
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx
Länge (Tiefe): 330 mm
Kategorie: Luxmeter
Schnittstellen: USB
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 199900 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 0.1 lx
Gewicht: 200 g
Hersteller-Nr.: F502N
EAN: 4012932117769
Auflösung 0.1 lx
Spannungsversorgung 1 Mignon-Batterie (AA)/USB

Lieferumfang: Aluminiumkoffer · GLUX 2 Software · USB-Kabel · Batterie ·Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Lampentester, Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, 4012932117769, Gossen, F502N, MAVOLUX 5032 C USB, luxmesser, lux messen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 634,21*
€ 725,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 648,66*
€ 725,77*
Frei Haus
ab € 688,31*
€ 762,47*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 1.028,40*
€ 1.108,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,93*
€ 1.319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,12*
€ 1.306,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,41*
€ 1.278,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,20*
€ 1.254,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,40*
€ 1.223,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
F499G
ab € 27,30*
Sonstiges
GMC Instruments Group
F516G
ab € 178,11*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.