Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN F502N MAVOLUX 5032 C USB Luxmeter 0.1 - 199900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q71824
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     F502N
EAN/GTIN:
     4012932117769
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Baby Batterie
Das MAVOLUX 5032 C USB wird wegen seiner Genauigkeit nach Klasse C vorwiegend für allgemeine Anwendungen als Betriebsmessgerät eingesetzt. Der kleinste von vier Messbereichen beginnt mit einer Anfangsempflindlichkeit von 0.1 lx. Die Abweichung der V(λ) Anpassung f1' < 7,5 % ist deutlich besser als die in der Klasse C zulässige Fehlergrenze.
Features:
Präzision gem. DIN 5032-7 Klasse C
Messbereich: 0.1 lx bis 199900 lx
Messwertspeicher
Inkl. Software
Lieferumfang:
Aluminiumkoffer · GLUX 2 Software · USB-Kabel · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
330 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
200 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Datenlogger
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
199900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.1 lx
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
0.1 lx
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 634,21*
€ 725,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 648,66*
€ 725,77*
Frei Haus
ab € 688,31*
€ 762,47*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.028,40*
€ 1.108,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,76*
€ 863,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,61*
€ 833,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,94*
€ 825,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,31*
€ 796,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,89*
€ 773,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,21*
€ 754,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
F499G
ab € 27,30*
Sonstiges
GMC Instruments Group
F516G
ab € 178,11*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.