Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech CO210 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 9999 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017038
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CO210
EAN/GTIN:
     0793950502105
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Datenlogger
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Extech CO210 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 9999 ppm

Anzeige von Kohlendioxid (CO2), Lufttemperatur und Luftfeuchte
Einstellbare optische und akustische Alarmgrenzen
Datenlogger für alle 3 Messfunktionen
Schnittstelle für Datenauswertung am Computer

Das CO210 ermöglicht neben der Kontrolle der Raumluftqualität auch die Aufzeichnung und Auswertung der Messdaten. Ein zu hoher Wert wirkt sich negativ auf die Gesundheit, die Konzentrationsfähigkeit und auf das Wohlbefinden aus. Der CO2-Wert sollte in allen Räumen überwacht werden, an denen sich viele Menschen über einen längeren Zeitraum aufhalten. Im Display kann der Messwert von CO2, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die Uhrzeit und Datum gleichzeitig abgelesen werden. Zur einfachen Einschätzung des CO2-Wertes wird zusätzlich ein Index-Symbol angezeigt: Good (0 - 800 ppm), Normal (800 - 1200 ppm), Poor (>1200 ppm). Bei Überschreiten des einstellbaren Alarmwertes ertönt ein Alarmsignal.

Prüfung der Kohlendioxid-(CO2)-Konzentration (0 - 9999 ppm) · Anzeige der Raumtemperatur (-10 bis +60 °C) · Anzeige der rel. Luftfeuchte (0,1 - 99,9%) · Wartungsfreier NDIR (nichtdispersiver Infrarot-) CO2-Messfühler · Anzeige der Raumluftqualität in ppm und als Index (Gut/Normal/Schlecht) · Optischer und akustischer CO2-Alarm · Uhrzeit- und Datumsanzeige · Max-/Min-CO2-Wert · Automatische Grundkalibrierung (minimaler CO2-Gehalt über 7,5 Tage) oder manuelle Kalibrierung im Freien · Datenerfassung bis zu 5333 Messpunkte pro Parameter und Übertragung auf einen Windows®-kompatiblen Computer.

Genauigkeit: 50 ppm/5 %
Gewicht: 204 g
Kategorie: Kohlendioxid-Messgerät
Auflösung: 1 ppm/0.1 °C/0.1 %rF
Spannungs-Versorgung (Details): 100 - 230 V/AC, 5 V/DC
Messbereich (max.): 9999 ppm
Messbereich (min.): 0 ppm
Produkt-Art: Kohlendioxid-Messgerät
Messbereich: 0 - 9999 ppm
Höhe: 102 mm
Messgröße: CO2 + Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Länge (Tiefe): 117 mm
Hersteller-Nr.: CO210
EAN: 0793950502105
Datalogger Intervall: 1 s bis 4 h 59 min 59 s
Temperatur: -10 bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 0,1 - 99,9 %rF

Lieferumfang: Steckernetzteil · Datenkabel · Software · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, gas-messgerät co2, gasmessgerät, 793950502105, Extech, CO210, luftqualität, luftqualitätsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,72*
€ 283,40*
€ 3,50*
ab € 244,70*
€ 283,40*
Frei Haus
ab € 243,83*
€ 283,45*
€ 6,90*
ab € 267,83*
€ 309,27*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 405,01*
€ 463,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,47*
€ 547,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.