Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7111HV Impulszähler Selbstversorgter Impulszähler 7111HV batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trumeter
Trumeter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018979
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7111HV
EAN/GTIN:
     4016138687873
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
impulszähler 8stellig
Trumeter 7111HV Impulszähler Selbstversorgter Impulszähler 7111HV batteriebetrieben

8-stellig
Aufwärts- oder abwärts zählend
Selbstversorgt mit integrierter Batterie
Zähleingang 10 Hz max. 10 bis 240 V AC oder 5 bis 110 V DC
TTL/CMOS kompatibel
Rücksetztaste und externer Rücksetzeingang
Zählrichtungseingang
Hintergrundbeleuchtung 5 V DC extern
Einbaumaße 45 x 22.5 mm

Trumeter 7111HV ist ein 8-stelliger selbstversorgter bidirektionaler Impulszähler mit Resettaste und Hintergrundbeleuchtung. Eingangsspannung 10 - 110 V DC oder 10 - 240 V AC. Dieser kompakte Zähler mit LC-Anzeige wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Schraubanschlüsse gewährleisten eine schnelle Verkabelung. Zur Ausstattung gehören Hintergrundbeleuchtung (externe 5 V DC Versorgung notwendig), wählbarer Dezimalpunkt und Zählrichtungsanzeige.

Zählweise schaltet bei abfallender Flanke · Schutzart IP65 frontseitig · Batterielebensdauer 10 Jahre · Hintergrundbeleuchtung · Schraubklemmen.

Typ: 7111HV
Schutzart: IP65 (frontseitig)
Gewicht: 62 g
Kategorie: Impulszähler
Displaybeleuchtung: grün
Anzeige (Counts): 99999999
Rahmenbreite: 48 mm
Messbereich (max.): 10 Hz
Einbautiefe: 51 mm
Einbauhöhe: 21.9 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Impulszähler
Zifferhöhe: 9 mm
Messbereich (min.): 0 Hz
Höhe: 24 mm
Messfunktion: Impuls
Display-Technologie: LCD
Breite: 48 mm
Betriebsspannung min.: 3 V/DC
Einbau-Breite: 44.9 mm
Betriebsspannung max.: 3 V/DC
Rahmenhöhe: 0.24 cm
Länge (Tiefe): 53.4 mm
Hersteller-Nr.: 7111HV
EAN: 4016138687873
Betriebsdauer/Akkuladung: > 117 000 h bei 20 Imp./min
Schnittstelle: USB
Null-Effekt: (abgeschirmt: Blei 5 cm) < 10 Impulse/min
Gamma-Empfindlichkeit: 95 Impulse/min bei 1 µSv/h

Weitere Suchbegriffe: Trumeter, 7111HV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,17*
€ 71,90*
€ 6,90*
ab € 50,38*
€ 71,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 82,36*
€ 5,46*
ab € 77,37*
€ 96,78*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 161,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.