Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP65; IN 1: Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP65; IN 1: Spannung
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP65; IN 1: Spannung
Artikel-Nr.:
     2805-TRU-7111HV
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7111HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
impulszähler 8stellig
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x53,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 10Hz
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 9mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: 10...240V AC;10...110V DC
Montageabmessungen: 45x22mm
Löscheigenschaften: 10...240V AC;5...110V DC
Zählbereich: 99999999
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsspannung: 5V DC
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,17*
€ 71,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,38*
€ 71,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 82,36*
€ 5,46*
ab € 77,37*
€ 96,78*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 161,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.