Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 98.1118.01 98.1118.01 Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019578
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1118.01
EAN/GTIN:
     4009816033116
Suchbegriffe:
TFA Dostmann
98.1118.01
Feuerzeug
Lichtbogen
TFA Dostmann 98.1118.01 98.1118.01 Feuerzeug Strom

Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen
Zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme
Aufladen per Micro-USB Kabel
Wirtschaftlich und umweltfreundlich
Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung

Sicher, zuverlässig und umweltfreundlich mit Lichtbogen statt Flamme - so zündet man heute Kerzen, Laternen, den Gasherd, Grill oder Kamin an. Einwegfeuerzeuge sind schlecht für die Umwelt, bei Nachfüllfeuerzeugen hat man im entscheidenden Moment oft kein Gas oder Benzin zur Hand.
Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen - am Notebook, am PC, an der Powerbank - genau wie Ihr Smartphone. Eine LED Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Akku leer wird und nach 1,5 - 2 Stunden Ladezeit ist es wieder einsatzbereit. Das passende Ladekabel ist gleich dabei. Das praktische Gerät hat gegenüber herkömmlichen Feuerzeug noch mehr Vorzüge: Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Durch Druck auf die Taste baut sich sofort der Lichtbogen zwischen den Elektroden auf. Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Sobald Sie die Taste loslassen, spätestens aber nach 10 Sekunden, wird der Lichtbogen automatisch unterbrochen. Durch die Stabform lässt sich das Gerät sicher und bequem bedienen. Zusätzliche Flexibilität erhält man durch den beweglichen Hals, der sich nach Wunsch ausrichten lässt.

Gewicht: 58 g
Wiederbefüllbar mit ...: Aufladen per Micro-USB Kabel
Inhalt: 1 St.
Material (Details): Kunststoff + Metall
Länge (Tiefe): 26 mm
Höhe: 18 mm
Breite: 219 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Feuerzeug
Kategorie: Feuerzeug
Zünder: Elektroden
Material: Kunststoff + Metall
Tankinhalt: 1 ml
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsstoff: Strom
Hersteller-Nr.: 98.1118.01
EAN: 4009816033116
Leises Sweep-Werk mit schleichenden Zeigern

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 20,52*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 20,54*
€ 18,90*
ab € 17,85*
€ 25,34*
Lager 1039
76
€ 6,99*
ab € 22,48*
€ 31,14*
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,88*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,90*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 21,46*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,46*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,54*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,96*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,59*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.