Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 98.1118.01 98.1118.01 Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q827512
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1118.01
EAN/GTIN:
     4009816033116
Suchbegriffe:
TFA Dostmann
Feuerzeug
Lichtbogen
Sicher, zuverlässig und umweltfreundlich mit Lichtbogen statt Flamme - so zündet man heute Kerzen, Laternen, den Gasherd, Grill oder Kamin an. Einwegfeuerzeuge sind schlecht für die Umwelt, bei Nachfüllfeuerzeugen hat man im entscheidenden Moment oft kein Gas oder Benzin zur Hand.
Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen - am Notebook, am PC, an der Powerbank - genau wie Ihr Smartphone. Eine LED Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Akku leer wird und nach 1,5 - 2 Stunden Ladezeit ist es wieder einsatzbereit. Das passende Ladekabel ist gleich dabei. Das praktische Gerät hat gegenüber herkömmlichen Feuerzeug noch mehr Vorzüge: Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Durch Druck auf die Taste baut sich sofort der Lichtbogen zwischen den Elektroden auf. Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Sobald Sie die Taste loslassen, spätestens aber nach 10 Sekunden, wird der Lichtbogen automatisch unterbrochen. Durch die Stabform lässt sich das Gerät sicher und bequem bedienen. Zusätzliche Flexibilität erhält man durch den beweglichen Hals, der sich nach Wunsch ausrichten lässt.
Features:
Funktioniert elektrisch mit Lichtbogen
Zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme
Aufladen per Micro-USB Kabel
Wirtschaftlich und umweltfreundlich
Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung
Lieferumfang:
Inkl. Micro-USB Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Höhe:
18 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
219 mm
Gewicht:
58 g
Betriebsstoff:
Strom
Wiederbefüllbar mit ...:
Aufladen per Micro-USB Kabel
Tankinhalt:
1 ml
Zünder:
Elektroden
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Feuerzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 20,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 20,37*
€ 18,90*
ab € 17,84*
€ 24,93*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 27,64*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,95*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,93*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 21,17*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,47*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,16*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,42*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,86*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,57*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.