Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXFP7N100P MOSFET 1 N-Kanal 300W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IXYS
IXYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020529
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFP7N100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IXYS IXFP7N100P MOSFET 1 N-Kanal 300W TO-220AB

Typ: IXFP7N100P
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: IXYS
Herst.-Abk.: IXY
Ausführung: N-Kanal
I(d): 7 A
U: 1000 V
Leistung (max) P(TOT): 300 W
R(DS)(on): 1.9 ?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 3.5 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 6 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 1 mA
Q(G): 47 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 2590 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Serie: HiPerFET™ + PolarP2™
Transistor-Merkmal: Standard
U(DSS): 1000 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IXFP7N100P
EAN: - - - - - - - - -
Schlüsselweite: 28.0 mm

Weitere Suchbegriffe: mosfet, IXYS, IXFP7N100P, polar-n-kanal-mosfet, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,21*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,22*
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 6,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.