Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 1kV; 7A; 300W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 1kV; 7A; 300W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 1kV; 7A; 300W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IXFP7N100P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFP7N100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Bereitschaftszeit: 300ns
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 7A
Widerstand im Leitungszustand: 1,9Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 47nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HiPerFET™;Polar™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 6,19*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,31*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 23,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.