| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebHTVX08 Herst.-Nr.: HTVX08 EAN/GTIN: 4016429039329 |
| | |
|
| | |
| Der Handtacker HTVX08 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. zu verwenden. Für Heftklammern Typ VX von 6 - 8 mm. Produktbeschreibung - Tiefeneinstellung
- robustes Metallgehäuse
- ergonomischer Handgriffe mit Antirutschbelag
- geringer Kraftaufwand
- einfaches und zuverlässiges Ladesystem
- in einer Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Gewicht: | 0,25 kg | Höhe: | 90 mm | Länge: | 155 mm | Typ: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handhefter, Handheftpistole, HHPF14, HP-J/VX16, HPVZ08, HTVX08, KTVH, manuell, pneumatisch, Prebena |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,80* | € 13,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,83* | € 14,53* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 15,32* | € 21,39* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,76* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|