Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Ergonomic Micro-Shear® Flush Cutter - ESD safe EX410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025421
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX410
EAN/GTIN:
     7640144717667
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Bastelmesser
Grafikcutter
Ideal Tek Ergonomic Micro-Shear® Flush Cutter - ESD safe EX410

Hervorragende Ergonomie
Zwei-Komponenten-Design
Partikelfreie Grifffläche

Ergo-tek Micro-Shears wurden entwickelt, um die Produktivität zu maximieren und gleichzeitig Verletzungen durch wiederholte Bewegungen des Arbeiters zu minimieren.
Größe und Form sind optimiert, um in Bereichen mit hoher Dichte zu arbeiten.
Rockwell-Härte von 55-57 RC.
Schneidekapazität: 18 AWG (1,02 mm) weicher Draht.

Ergonomischer Griff reduziert die Belastung durch wiederholte Bewegungen
Rutschfeste Gummi-Außenfläche für verbesserten Grip
Perfekte Steifigkeit für mehr Produktivität
Einfache Aufnahme mit oder ohne Handschuhe
Höchster Bedienkomfort durch UCP intelligentes Design
ESD-sicheres Material

Kategorie: Blechschere
Produkt-Art: Blechschere
Hersteller-Nr.: EX410
EAN: 7640144717667
Min. Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON); 0 Lux mit IR-LEDs
Videokomprimierung: H.265, H.265+, H.264+, H.264
Bildrate: max. 30 fps
Anschluss: 1 x RJ45
Betriebstemperatur: -30 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Seitenschneider, bastelmesser, Ideal Tek, EX410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 29,91*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 29,92*
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 29,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.