Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek IT01401/10 Trockenreiniger Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025438
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01401/10
EAN/GTIN:
     7640144717629
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Ideal Tek IT01401/10 Trockenreiniger Inhalt 10St.

ESD-geschützt
Weiche, saugfähige, kratzfreie Spitze
Keine Partikelabgabe
Keine Klebstoffreste

Staubfreie, klebrige Tupfer werden speziell eingesetzt und sind für eine hochgradig staubfreie Umgebung (Klasse 10-100) ausgelegt.
Die antistatische Behandlung kann elektrostatische Aufladungen sicher ableiten. Klebeabstriche sind für die Herstellung und Montage von statisch empfindlichen Produkten geeignet.

Inhalt: 10 St.
Kategorie: Trockenreiniger
Produkt-Art: Trockenreiniger
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1 mm
Höhe: 70 mm
Länge (Tiefe): 2 mm
Breite: 2 mm
Hersteller-Nr.: IT01401/10
EAN: 7640144717629
Min. Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON); 0 Lux mit IR-LEDs
Videokomprimierung: H.265, H.265+, H.264+, H.264
Bildrate: max. 30 fps
Anschluss: 1 x RJ45
Betriebstemperatur: -30 °C - 60 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 25,25*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 25,26*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,23*
€ 27,24*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 27,77*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,05*
€ 53,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
IT0140123/75
ab € 64,20*
Zubehör
Idealtek
IT01402/25
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.