Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; 10Stk; L: 70mm; Ø: 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ideal-tek IT01401/10 Wattestäbchen 10 Stück(e)
Ideal-tek IT01401/10 Wattestäbchen 10 Stück(e)
Ideal-tek IT01401/10 Wattestäbchen 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-IT01401/10
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01401/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: IDEAL-TEK
Durchmesser: 1mm
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: PVC
Werkzeuganwendung: cleanroom;für Lichtwellenleiter
Material des Endstücks: PVAC
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: Gelspitze
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 25,25*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 25,26*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,23*
€ 27,24*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 27,77*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,05*
€ 53,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
IT0140123/75
ab € 64,20*
Zubehör
Idealtek
IT01402/25
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.