Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Freecomm 150 20131 PMR-Handfunkgerät 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stabo
Stabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025512
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20131
EAN/GTIN:
     4016138437492
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo Freecomm 150 20131 PMR-Handfunkgerät 2St.

8 Kanäle
Automatische Rauschunterdrückung
LED-Spotlicht

Das günstige PMR-Einsteiger-Pärchen.

Display · Scan-Funktion · Automatische Rauschunterdrückung · Monitor-Funktion · Batteriewarnung · LED-Spotlicht · High-/Low-Power-Umschaltung spart Energie im Nahfeld.

Kategorie: PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten: Scan-Funktion
Übertragungsart: Analog
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 8 PMR
Breite: 54 mm
Höhe: 27 mm
Länge (Tiefe): 116 mm
Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät
Hersteller-Nr.: 20131
EAN: 4016138437492
Durchgangsdämpfung 0,2 dB
Belastbarkeit bis 1000 W

Lieferumfang: 2 Funkgeräte · 2 Gürtelclips.

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 4010384201319, Stabo, 20131, Freecomm 150, Walkie-Talkie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,95*
€ 37,69*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 37,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,73*
€ 38,58*
Lager 1039
15
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,37*
€ 70,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,33*
€ 83,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,09*
€ 83,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,19*
€ 82,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,94*
€ 82,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,24*
€ 81,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,37*
€ 80,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.