Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Freecomm 150 20131 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R27243
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20131
EAN/GTIN:
     4016138437492
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das günstige PMR-Einsteiger-Pärchen.
Features:
8 Kanäle
Automatische Rauschunterdrückung
LED-Spotlicht
Lieferumfang:
2 Funkgeräte · 2 Gürtelclips.
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
116 mm
Höhe:
27 mm
Breite:
54 mm
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, 4010384201319, Stabo, Freecomm 150, Walkie-Talkie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,85*
€ 45,55*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,03*
€ 45,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,21*
€ 47,97*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 83,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.