Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE355M 27055 Funk-Tischscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025514
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27055
EAN/GTIN:
     4032661270559
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht AE355M 27055 Funk-Tischscanner

Kfz- und Basisbetrieb möglich
23 Frequenzbänder: CB, 10 m, 4 m, 2 m , 70 cm, 900 MHz Band
300 Frequenzspeicher

Scanner für den Empfang von Funkdiensten. Dank vorprogrammierter Frequenzbänke, welche durch einen Tastendruck abrufbar sind, sehr einfach zu bedienen.

Angepasster deutscher Frequenz-Bandplan · Britischer und internationaler Bandplan · Ultraschneller Nahbereichsscan · Skip Funktion · 7 vorprogrammierte Frequenzbänke: EMG (BOS-Frequenzband Bandplan 1 & 2), FRN (6 programmierte Frequenzen), PMR (8 programmierte Frequenzen), AIR (3480 programmierte Frequenzen), Marine (57 programmierte Frequenzen), CB-AM/10 m FM (600 programmierte Frequenzen), CB-FM/Amateurband (400 programmierte Frequenzen) · Kfz-Installation möglich · 300 Frequenzspeicher · 100 Kanäle selbst programmierbar · Scangeschwindigkeit max. 180 Kanäle/Sek. · Kanal-/ Frequenzsuchlauf · 23 Frequenzbänder: CB, 10 m, 4 m, 2 m , 70 cm, 900 MHz Band · Uhrzeitanzeige · Anschluss für externen Lautsprecher · 23 Frequenzbänder

Kategorie: Funk-Tischscanner
Frequenzbereiche: 25 - 87 MHZ
108 - 174 MHz 406 - 512 MHz
806 - 960 MHz Anzahl Kanäle (Details):
300 Frequenz-Bänder (Anzahl):
23 Breite:
132 mm Höhe:
42 mm Länge (Tiefe):
142 mm Gewicht:
640 g Produkt-Art:
Funk-Tischscanner Hersteller-Nr.:
27055 EAN:
4032661270559
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, 13,8 V/DC
Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Lieferumfang: Scanner · Teleskopantenne · Netzteil · 12 V Kfz-Adapter · Halterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, Tischscanner, pmr-funkgeräte, 4032661270559, Albrecht, 27055, AE355M, Funkscanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 97,94*
€ 4,00*
ab € 94,23*
€ 97,94*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 156,63*
€ 161,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.