Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland M-5 CB C1277 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025546
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1277
EAN/GTIN:
     8011869200328
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Midland M-5 CB C1277 CB-Funkgerät

Black Box Multistandard-CB-Radio mit Multifunktions-Mikrofon
Digitale Rauschsperre in 5 verschiedenen Stufen wählbar
USB-Anschluss an der Vorderseite zum Aufladen von elektronischen Geräten

Das Midland M-5 CB-Funkgerät kommt als nächstes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Der USB-Anschluss dient als Ladebuchse für externe Geräte, wie Smartphones oder Tablets. Darüber hinaus deckt das M-5 selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche.

"Black Box Multistandard-CB-Radio mit Multifunktions-Mikrofon · Mikrofontasten mit abschaltbarer Hintergrundbeleuchtung (ein/aus) · AUF/AB-Bedientasten · Kanal-Scan Funktion · LCD-Anzeige für Empfangs und Sendeanzeige · Display-Hintergrundbeleuchtung in 7 verschiedenen Farben einstellbar · Rauschsperrepegel in 28 Stufen einstellbar · Digitale Rauschsperre in 5 verschiedenen Stufen wählbar · Geräte und Mikrofon Lautsprecher schaltbar · USB-Anschluss an der Vorderseite zum Aufladen von elektronischen Geräten, max 2 A· Empfangsverstärkung in AM und FM einstellbar · Notfallkanal 9/19 · Lautstärke in 10 verschiedenen Stufen wählbar · „MUTE“-Funktion · Mikrofon-Tastatur Signalton an/aus · Mikrofon Kabellänge ca. 70cm · Mikrofon-Tastatursperre · Externe Lautsprecherbuchse · 2-polige Anschlussbuchse für Kenwood-Zubehör am Mikrofon.

Kategorie: CB-Funkgerät
Besonderheiten: Rauschsperre-Regler (Squelch) + Scan-Funktion
Frequenz: 27 MHz
Sendeleistung: 4 W
Breite: 110 mm
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Gewicht: 380 g
Produkt-Art: CB-Funkgerät
Hersteller-Nr.: C1277
EAN: 8011869200328
Versorgungsspannung 12,6V ± 10%
Stromaufnahme max. 2 A
Umgebungs-Temparatur -10 bis +55 °C
Antennenbuchse UHF, SO-239
Frequenzfehler < +/- 300 Hz
Tastgrad (% auf 1 Stunde) TX 5 %/RX 5 %/Standby 90 %
Nebenwellen-Aussendungen < 4 nW (-54 dBm)
Nachbarkanalleistung < 20 ?W
FM-Frequenzhub 1,9 KHz
AM modulation index 85-90%
Empfangsempfindlichkeit besser als 1 ?V
Spiegelselektion 70 dB
Nachbarkanalunterdrückung 60 dB
Duale Audioausgabe 3 Watt (8 Ohm) Gerät / 2 Watt (16 Ohm) Mikrofon-Anschluss
Frequenzgang 300-3000 Hz.

Lieferumfang: M-5 CB Funkgerät + Handmikrofon mit Display + Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter + Halterung + Befestigungsschrauben.

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, Midland, C1277, M-5 CB, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 276,01*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 234,25*
€ 276,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.