Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland M-5 CB C1277 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R277341
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1277
EAN/GTIN:
     8011869200328
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das Midland M-5 CB-Funkgerät kommt als nächstes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Der USB-Anschluss dient als Ladebuchse für externe Geräte, wie Smartphones oder Tablets. Darüber hinaus deckt das M-5 selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche.
Features:
Black Box Multistandard-CB-Radio mit Multifunktions-Mikrofon
Digitale Rauschsperre in 5 verschiedenen Stufen wählbar
USB-Anschluss an der Vorderseite zum Aufladen von elektronischen Geräten
Lieferumfang:
M-5 CB Funkgerät + Handmikrofon mit Display + Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Adapter + Halterung + Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
380 g
Sendeleistung:
4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Rauschsperre-Regler (Squelch) + Scan-Funktion
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, Midland, M-5 CB, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 285,54*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 285,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.