Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 3 BLUE HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Weiß, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco
Vivanco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025694
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     34887
EAN/GTIN:
     4008928348873
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Vivanco SR 3 BLUE HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Weiß, Blau

Frequenz: 20 - 20.000 Hz
Empfindlichkeit: 81 dB
Impedanz: 32 Ohm
Kabellänge: 1,2 m
Stecker: 3,5 mm
Gewicht: nur 10,5 g

Die Vivanco Color Buds Stereo Ohrhörer in trendigem Design zeichnen sich durch ihr sehr geringes Gewicht von nur 10,5g aus. Passend für alle Handys oder MP3 Player mit 3,5 Klinkenbuchse. Color Buds sind in 6 Trendfarben erhältlich.

Color Buds Stereo Ohrhörer

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: HiFi
Gerätesteuerung: Android + Apple
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz
Impedanz: 32 ?
Herstellerfarbe: Weiß + Blau
Gewicht: 88 g
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Anwendungsbereich: Entertainment
Basisstation: Nicht Erforderlich
Farbe: weiß + blau
Hersteller-Nr.: 34887
EAN: 4008928348873
USB-Ladestrom: 2100 mA

Lieferumfang: Color Buds Stereo Ohrhörer

Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, stereo kopfhörer, in-ear kopfhörer, vivanco kopfhörer, Vivanco, 34887, SR 3 BLUE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 6,32*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,33*
Lager 1039
25
2
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,10*
1
€ 3,50*
ab € 18,15*
€ 25,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.