Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 3 BLUE In Ear Kopfhörer kabelgebunden Weiß, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R315601
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     34887
EAN/GTIN:
     4008928348873
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Die Vivanco Color Buds Stereo Ohrhörer in trendigem Design zeichnen sich durch ihr sehr geringes Gewicht von nur 10,5g aus. Passend für alle Handys oder MP3 Player mit 3,5 Klinkenbuchse. Color Buds sind in 6 Trendfarben erhältlich.
Features:
Frequenz: 20 - 20.000 Hz
Empfindlichkeit: 81 dB
Impedanz: 32 Ohm
Kabellänge: 1,2 m
Stecker: 3,5 mm
Gewicht: nur 10,5 g
Lieferumfang:
Color Buds Stereo Ohrhörer
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
weiß + blau
Kabellänge:
1.2 m
Gewicht:
88 g
Anwendungsbereich:
Entertainment
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
20Hz - 20 kHz
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Android + Apple
Übertragungsart:
kabelgebunden
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, Vivanco, SR 3 BLUE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,90*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,92*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,51*
€ 3,50*
ab € 17,99*
€ 23,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.