Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Colour Buds Verkabelt Kopfhörer im Ohr Musik Blau - Weiß (34887)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco Colour Buds Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Blau, Weiß
Vivanco Colour Buds Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-5502078
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     34887
EAN/GTIN:
     4008928348873
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  im Ohr
Empfohlene Nutzung  Musik
Produktfarbe  Blau, Weiß
Kabellänge  1,2 m
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
3,5-mm-Anschluss  Ja
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Im Ohr
Kopfhörerfrequenz  20 - 20000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit  81 dB
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Nicht verfügbar
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  10,5 g

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Musik
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Kabellänge:
1,2 m
Übertragungstechnik:
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
81 dB
Mikrofon-Typ:
Nicht verfügbar
Gewicht:
10,5 g
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, 34887, vivanco, kopfhörer, blau, kopfhrer, inohrkopfhörer, earbuds, frequenzbereich, 2020.000, klinkenanschluss, blue, kabelgebunden, weiß, colour, buds, verkabelt, musik, inohrkopfhrer, 2020000, 35mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,90*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,92*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,99*
€ 23,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.