Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 700 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=42 - 125cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025989
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4133
EAN/GTIN:
     4007249041333
Suchbegriffe:
4007249041333
Hama
4133
Star 700
Hama Star 700 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=42 - 125cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaage

Das Stativ "Star 700 EF Digital" ist ein stabiler Dreifuß zur Fixierung von Engeräten wie etwa der Fotokamera oder des Camcorders. Bilder via Selbstauslöser schießen oder Videos mit dem Camcorder aufnehmen, auf diesem flexiblen Stativ lassen sich Endgeräte mit Schraubvorrichtung optimal fixieren. Der portable Dreifuß mit einer verstellbaren Höhe, einer Wasserwaage für gerade Fotos und einem Gewicht von 620 Gramms ist durch die Stativtasche ein transportfreundlicher und zuverlässiger Partner für unterwegs und verleiht Videokameras und LCD Displays einen festen Stand.

3-Wegekopf und Wasserwaage · stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule · Gummifüße · Profilstärke: 19,8 mm.

Herstellerfarbe: Champagner
Gewicht: 620 g
Min. Arbeitshöhe: 42.5 cm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (min.): 42 cm
Arbeitshöhe (max.): 125 cm
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Anschluss: 1/4 Zoll
Länge (Tiefe): 42.5 cm
Farbe: gelb
Material: Aluminium
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + Wasserwaage
Transportlänge: 42.5 cm
Hersteller-Nr.: 4133
EAN: 4007249041333
Max. Leiterquerschnitt=4 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=ja
Länge=90 mm
Breite=90 mm
Tiefe=52 mm
Anreihbar=ja
Art der Gehäusedurchführung=ohne
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP55
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Einsatztemperatur=-5..60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Lieferumfang: Dreibeinstativ + Tasche

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1682
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 18,54*
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 19,42*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,46*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 26,27*
€ 35,92*
€ 3,50*
ab € 34,40*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.