Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 700 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=42 - 125cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R33547
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4133
EAN/GTIN:
     4007249041333
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Das Stativ "Star 700 EF Digital" ist ein stabiler Dreifuß zur Fixierung von Engeräten wie etwa der Fotokamera oder des Camcorders. Bilder via Selbstauslöser schießen oder Videos mit dem Camcorder aufnehmen, auf diesem flexiblen Stativ lassen sich Endgeräte mit Schraubvorrichtung optimal fixieren. Der portable Dreifuß mit einer verstellbaren Höhe, einer Wasserwaage für gerade Fotos und einem Gewicht von 620 Gramms ist durch die Stativtasche ein transportfreundlicher und zuverlässiger Partner für unterwegs und verleiht Videokameras und LCD Displays einen festen Stand.
Lieferumfang:
Dreibeinstativ + Tasche
Weitere Informationen:
Länge:
42.5 cm
Farbe:
gelb
Gewicht:
620 g
Min. Arbeitshöhe:
42.5 cm
Transportlänge:
42.5 cm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Champagner
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche + Wasserwaage
Arbeitshöhe (max.):
125 cm
Arbeitshöhe (min.):
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Hama, Star 700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1682
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 18,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 19,42*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,46*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 26,27*
€ 35,92*
€ 3,50*
ab € 34,40*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,12*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.