Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6506 Dia-Duplikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026014
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4001072065061
Suchbegriffe:
4001072065061
Kaiser Fototechnik
6506
dias digitalisieren
Kaiser Fototechnik 6506 Dia-Duplikator

Dias digital abfotografieren!
1:1 Kopien möglich
Länge: ca. 125 mm

Der Dia-Duplikator ist optimal zum Abfotografieren von Dias und Negativen mit einer digitalen Spiegelreflexkamera oder einer digitalen Kompaktkamera mit einem Objektiv-Frontgewinde. Der Duplikator wird in das Filtergewinde des Objektivs eingeschraubt. 1:1-Kopien mit Objektivbrennweite 80 - 120 mm (bezogen auf Kleinbild), Ausschnitte bei größeren Brennweiten möglich. Inkl. Wechselschieber für zwei Kleinbilddias.

Anschlussgewinde 52 mm · Mit abnehmbarer, achromatischer Makrolinse mit 10 Dioptrien (auch separat verwendbar).

Kategorie: Dia-Duplikator
Produkt-Art: Dia-Duplikator
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 6506
EAN: 4001072065061
Innendurchmesser Kragen (d4): 4,1 mm
Länge 2 (I2): 15 mm²

Lieferumfang: Wechselschieber für Kleinbilddias + Adapterring 58 mm

Weitere Suchbegriffe: dia digitalisieren, digitalisierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 61,37*
€ 80,07*
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 128,54*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 197,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6507
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.