Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6506 Dia-Duplikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R35893
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4001072065061
Suchbegriffe:
Kaiser Fototechnik
dias digitalisieren
dia digitalisieren
Der Dia-Duplikator ist optimal zum Abfotografieren von Dias und Negativen mit einer digitalen Spiegelreflexkamera oder einer digitalen Kompaktkamera mit einem Objektiv-Frontgewinde. Der Duplikator wird in das Filtergewinde des Objektivs eingeschraubt. 1:1-Kopien mit Objektivbrennweite 80 - 120 mm (bezogen auf Kleinbild), Ausschnitte bei größeren Brennweiten möglich. Inkl. Wechselschieber für zwei Kleinbilddias.
Features:
Dias digital abfotografieren!
1:1 Kopien möglich
Länge: ca. 125 mm
Lieferumfang:
Wechselschieber für Kleinbilddias + Adapterring 58 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Dia-Duplikator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 61,37*
€ 80,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 128,54*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 197,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6507
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.