Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 1593 4GB Digitaler Bilderrahmen 38.1cm 15 Zoll EEK: C (A - G) 1024 x 768 Pixel 4GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun
Braun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026284
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21243
EAN/GTIN:
     4000567212430
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 15 zoll
digitaler bilderrahmen
Braun Phototechnik DigiFrame 1593 4GB Digitaler Bilderrahmen 38.1cm 15 Zoll EEK: C (A - G) 1024 x 768 Pixel 4GB Schwarz

Hochwertiges 38.1 cm (15") TFT LCD
Inklusive 4GB internem Speicher
Kalender/Uhrenfunktion
Wiedergabe von Audio, Foto & Video

Hochwertiger Fotorahmen mit großem 15 "TFT LCD mit 4GB internem Speicher zur Präsentation Ihrer digitalen Fotos, Videoclips (unterstützt Full HD-Video) und MP3-Musikdateien. Programmierbare An-/Ausschaltzeit, Auto-Start Funktion, Audio out, HDMI.

PC-unabhängige Digital Photo Frame in einem eleganten schwarzen Design
Hochwertiges 38.1 cm (15") TFT LCD mit LED-Backlight-Technologie, Auflösung 1024x768 Pixel (4:3), Leuchtdichte 200cd/m², Kontrast 600:1
IR-Fernbedienung und einfach zu bedienendes Bildschirmmenü
unterstützt verschiedene Arten von Speicherkarten: SD + SDHC, Multi Media Card (MMC) und USB-Speichersticks
Bildformat: JPEG, BMP, PNG
Diashow-Modus mit Übergangsstilen und variablen Geschwindigkeiten
Video-Dateiformat: MPEG halb 2/4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJEPG, MPEG
unterstützt Full HD Video (1080p, 1080i, 720p)
Musik-Dateiformat: MP3, AAC
eingebauter Lautsprecher (2x1 W)
inklusive 4GB internem Speicher.
Kalender/Uhrenfunktion
Auto-Start-Funktion bei Stromzufuhr
anpassbare Startmodi (Foto oder Musik oder Video oder Foto und Musik)
Programmierbare An-/Aus-Funktion
USB 2.0
HDMI in und Audio out
Mit Hakenlöchern, kann an einer Wand montiert werden. Unterstützt VESA-Halterungen (75 x 75 mm)
Card-Slot Diebstahlschutz
Scroll-Text-Funktion
Mehrsprachigkeit: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
Standardsprache: Deutsch
Maße: Ca. 366 x 292 x 35 mm
Gewicht: Ca. 1000 g
Stromversorgung über AC/DC-Adapter (110-240 V/50 ~ 60 Hz) 12 V/1,5 A

Kategorie: Digitaler Bilderrahmen
Energieeffizienzklasse: C
Display (cm): 38.1
Besonderheiten: Kalender + Uhr + Lautsprecher + integrierter Speicher
Display (Zoll): 15 Zoll
Wiedergabe von: Audio + Foto + Video
Gewicht: 1000 g
Länge (Tiefe): 35 mm
Höhe: 292 mm
Display: TFT LCD
Breite: 366 mm
Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Speicherkapazität: 4 GB
Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG + BMP + PNG
Schnittstellen: USB 2.0
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Display (cm): 38.1 cm
Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen
Hersteller-Nr.: 21243
EAN: 4000567212430
Display (cm): 38.1 cm
Modell: 21243 (DigiFrame 1593 4GB)
Hersteller: Braun Phototechnik
Display (Zoll): 15 Zoll
Abmessungen mit Haltelaschen: 75 x 78 x 28 mm

Lieferumfang: DigiFrame 1593 4GB + Fernbedienung + Netzteil + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4000567212430, Braun Phototechnik, 21243, DigiFrame 1593 4GB, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 97,63*
€ 124,80*
€ 3,50*
ab € 108,85*
€ 143,05*
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 145,09*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 219,25*
€ 254,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.