Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-J420X 2-Wege Einbau-Lautsprecher 210 W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JVC
JVC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029318
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSJ420X
EAN/GTIN:
     4975769413797
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JVC CS-J420X 2-Wege Einbau-Lautsprecher 210 W Inhalt: 1 Paar

Belastbarkeit max. 210 W
10 cm Konustieftöner mit Glimmer-Verbundfasermembran
2,5 cm Ausbalancierter Polyether Imid-Hochtöner
Ferrit-Magnet (Tieftöner)
Neodym-Magnet (Hochtöner)
Hybrid Surround

JVC CS-J420X. Lautsprechertyp: 2-Wege, Spitzenstrom: 210 W, Bemessungsleistung: 21 W. Montagetiefe: 4,31 cm, Durchmesser Woofer: 10 cm, Hochtönerdurchmesser: 2,5 cm. Woofer Magnertyp: Ferrit

Belastbarkeit Musik (max.): 210 W
Belastbarkeit RMS: 21 W
Schalldruck: 90
Frequenzbereich: 45 - 22.000 Hz
Kategorie: 2-Wege Einbau-Lautsprecher
Außen-Ø: 104 mm
Einbau-Ø: 103 mm
Einbautiefe: 43.1 mm
Impedanz: 4 ?
Gewicht: 230 g
Produkt-Art: 2-Wege Einbau-Lautsprecher
Inhalt: 1 Paar
Hersteller-Nr.: CSJ420X
EAN: 4975769413797
Bruttogewicht: 0.8 kg
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
Typbezeichnung: TN6300

Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, JVC, CSJ420X, CS-J420X, Autoboxen, Auto lautsprecher, car einbaulautsprecher, einbau lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 13,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 19,08*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 23,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,02*
€ 25,17*
Lager 1039
26
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 37,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,53*
€ 44,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 34,52* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,20*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,27*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 31,90*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,23*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.