Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-J420X 2-Wege Einbau-Lautsprecher 210W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R630051
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSJ420X
EAN/GTIN:
     4975769413797
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JVC CS-J420X. Lautsprechertyp: 2-Wege, Spitzenstrom: 210 W, Bemessungsleistung: 21 W. Montagetiefe: 4,31 cm, Durchmesser Woofer: 10 cm, Hochtönerdurchmesser: 2,5 cm. Woofer Magnertyp: Ferrit
Features:
Belastbarkeit max. 210 W
10 cm Konustieftöner mit Glimmer-Verbundfasermembran
2,5 cm Ausbalancierter Polyether Imid-Hochtöner
Ferrit-Magnet (Tieftöner)
Neodym-Magnet (Hochtöner)
Hybrid Surround
Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Einbautiefe:
43.1 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
210 W
Belastbarkeit RMS:
21 W
Außen-Ø:
104 mm
Einbau-Ø:
103 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
45 - 22.000 Hz
Schalldruck:
90
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, 00046838068331, 04975769413797, JVC
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 13,19*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 19,08*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 23,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,02*
€ 25,17*
7 Tage
26
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,20*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,27*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 31,90*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,23*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.