Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-J420X - Lautsprecher - für KFZ - 21 Watt - zweiweg - koaxial - 100 mm (4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC CS-J420X Autolautsprecher
JVC CS-J420X Autolautsprecher
Artikel-Nr.:
     2753M-2084670
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CS-J420X
EAN/GTIN:
     4975769413797
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  JVC CS-J420X - Lautsprecher - für KFZ - 21 Watt - zweiweg - koaxial - 100 mm (4")
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  JVC
Hersteller Art. Nr.  CS-J420X
Modell  CS-J420X
EAN/UPC  4975769413797

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  JVC CS-J420X - Lautsprecher - für KFZ
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  100 mm (4")
Nennausgangsleistung  21 Watt
Max. Ausgabeleistung  210 Watt
Frequenzgang  45 - 22000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Befestigungstiefe  4.31 cm
Gewicht  230 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  100 mm (4")
Nennausgangsleistung  21 Watt
Max. Ausgabeleistung  210 Watt
Frequenzgang  45 - 22000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)  90 dB
Abnehmbare Gitter  Ja
Magnetgewicht  74 g
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Autolautsprecher: Woofer-Treiber - 100 mm (4") - Ferrit - Mica Cone
Autolautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Neodym - Polyetherimid (PEI)
  
Maße und Gewicht  
Gewicht  230 g
  
Ausschnitt- und Montagemaße  
Befestigungstiefe  4.31 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,3 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für KFZ
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser:
100 mm (4")
Nennausgangsleistung:
21 Watt
Max. Ausgabeleistung:
210 Watt
Frequenzgang:
45 - 22000 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL):
90 dB
Abnehmbare Gitter:
Ja
Magnetgewicht:
74 g
Befestigungstiefe:
4.31 cm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, csj420x, j420x, lautsprecher, watt, zweiweg, koaxial, 2wege, 22000, wege, stealth, gear, automobilio, garso, kolonele, krypciu, turas, einbaulautsprecher, inhalt:, paar, neodym, ferrit, inhalt, einbau
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 13,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 19,08*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 23,87*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,02*
€ 25,17*
6 Tage
26
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,20*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,27*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 31,90*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,23*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.