Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kwb 206542 Metall-Spiralbohrer 4.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032434
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     206542
EAN/GTIN:
     4009312065420
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
3er Pack Kwb 206542 Metall-Spiralbohrer 4.2mm

Kwb 206542 Metall-Spiralbohrer 4.2mm

Der kwb SILVER STAR HSS Spiralbohrer ist ideal für unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle und Hartkunststoffe geeignet. Der Metallbohrer von kwb in Industriequalität hat einen Durchmesser von 4.2 mm und schneidet Kernlöcher für die Gewindegröße M 5.

für Stahl, Guss, Sintereisen, Metall und Hartkunststoffe
bis zu 40 % schneller oder 50 % weniger Anpressdruck notwendig
Industriequalität
DIN 338 und DIN 1412 C

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 4.2 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 206542
EAN: 4009312065420
Bruttogewicht: 0.8 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 1500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN-2110

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer din 338 typ n 4.2mm, din 338 typ n, din 338, kwb, 206542, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 2,69*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,71*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 9,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.