Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 206542 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2mm Gesamtlänge 75mm DIN 338 Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R940251
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     206542
EAN/GTIN:
     4009312065420
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
poliert
Gewicht:
15 g
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
75 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
4.2 mm
Material-Eignung:
Stahl + Eisen + NE-Metalle + Blech + Kunststoff + Acryl + Hohlkammerplatten
Bohrloch-Ø:
4.2 mm
Arbeitslänge:
43 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,68*
2 Tage
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,70*
8 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 9,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.