Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 05499 Black Pearl Schiffsmodell Bausatz 1:150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revell
Revell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033401
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     S008231
EAN/GTIN:
     4009803054995
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Revell 05499 Black Pearl Schiffsmodell Bausatz 1:150

Detailgetreuer Bausatz

Modellbausatz der legendären Black Pearl, dem Schiff von Captain Jack Sparrow aus der Filmreihe FLUCH DER KARIBIK. Durch das innovative easy-click-system ist bei diesem Modell schneller Erfolg garantiert: mehrfarbige, präzise gefertigte Bauteile werden durch einfaches Zusammenstecken stabil verbunden und mit Stickern dekoriert. Eine Bemalung ist nicht notwendig! Optional kann das Modell aber zusätzlich bemalt werden und wird damit zum ganz persönlichen Unikat. Eine Empfehlung mit bis zu 5 Farben ist in der Bauanleitung enthalten.

112 Einzelteile · Länge des zusammengebauten Modells: 26,0 cm · Decks mit Holzstruktur · Strukturierte Segel · Anker · Ruderboot · Geschütze · Wanten · Gallionsfigur · Verzierter Heckspiegel · Flaggentafel · Displayständer.

Kategorie: Schiffsmodell Bausatz
Maßstab: 1:150
Herst.-Teilenr.: 05499
Produkt-Art: Schiffsmodell Bausatz
Hersteller-Nr.: 05499
EAN: 4009803054995
Widerstand: 600,0 ?, 6,000 ?, 60,00 ? ±(1,0% des Ablesewerts+ 5 Digits)
Kapazität: 200,0 ?F, 2500 ?F ±(2,0% des Ablesewerts+ 4 Digits)
Dioden Prüfung 2,000 V ±(1,5% des Ablesewerts+ 5 Digits).

Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle, 4009803054995, Revell, 05499, Black Pearl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 27,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 27,55*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 36,45*
€ 47,59*
€ 3,50*
ab € 43,52*
€ 56,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.