Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 05499 Black Pearl Schiffsmodell Bausatz 1:150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S008231
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05499
EAN/GTIN:
     4009803054995
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Modellbausatz der legendären Black Pearl, dem Schiff von Captain Jack Sparrow aus der Filmreihe FLUCH DER KARIBIK. Durch das innovative easy-click-system ist bei diesem Modell schneller Erfolg garantiert: mehrfarbige, präzise gefertigte Bauteile werden durch einfaches Zusammenstecken stabil verbunden und mit Stickern dekoriert. Eine Bemalung ist nicht notwendig! Optional kann das Modell aber zusätzlich bemalt werden und wird damit zum ganz persönlichen Unikat. Eine Empfehlung mit bis zu 5 Farben ist in der Bauanleitung enthalten.
Features:
Detailgetreuer Bausatz
Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
260 mm
Herst.-Teilenr.:
05499
Anzahl Teile:
112
Maßstab:
1:150
Produkt-Art:
Schiffsmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle, 04009803054995, Revell, Black Pearl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 28,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,02*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,63*
€ 47,63*
€ 3,50*
ab € 46,44*
€ 59,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.