Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BLW2X10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035398
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW2X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
10er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BLW2X10

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BLW2X10
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: BLW2X10
Höhe: 8.5 mm
Max. Temperatur: 105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 25.9 mm
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 25.9 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: BLW2X10
EAN: - - - - - - - - -
Oszillationswinkel: 2.8°

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLW2X10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,69*
1 Tag
132
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,71*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.