Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 DS1023-2*2S21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035637
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*2S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 DS1023-2*2S21

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 2

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 4
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.40 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1023-2*2S21
Typ: DS1023-2*2S21
Länge (Tiefe): 5.08 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Breite: 5 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Buchsenform: Vierkant
Höhe: 8.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DS1023-2*2S21
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-2*2S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0269*
€ 0,1221*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,276*
1 Tag
1451
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,53*
€ 52,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,46*
€ 62,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.