Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Cordes Haussicherheit CC-44 1044 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036234
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     1044
EAN/GTIN:
     4260030920440
Suchbegriffe:
Cordes Haussicherheit
1044
CC-44
Magnethalterung
3er Pack Cordes Haussicherheit CC-44 1044 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder

3M Klebefolie
Schnelle Anbringung
Erleichtertes Abnehmen des Rauchwarnmelders

Magnethalterung zur problemlosen Montage von Rauchwarnmeldern: kein Bohren, kein Schrauben und kein Schmutz. Die 3M Klebefolie garantiert hervorragende Hafteigenschaften.

Inhalt: 1 St.
Höhe: 3 mm
Kategorie: Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Gewicht: 40 g
Produkt-Art: Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Hersteller-Nr.: 1044
EAN: 4260030920440
Berührungslose AC-Spannungsdetektion: 50 - 600 V/AC

Lieferumfang: Magnethalterung + Klebefolie (bereits angebracht) + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Klebepad, Magnetpad
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,24*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 9,70*
ab € 1,46*
€ 2,26*
1 Tag
1801
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,45*
6 Tage
75
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 4,37*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 6,79*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.