Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEEFP1V470AP Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 35V 20% (Ø x L) 6.3mm x 5.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V470AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
10er Pack Panasonic EEEFP1V470AP Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 35V 20% (Ø x L) 6.3mm x 5.8mm

Panasonic EEEFP1V470AP Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 35V 20% (Ø x L) 6.3mm x 5.8mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 47 µF
Lebensdauer: 2000 h
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Typ: EEEFP1V470AP
Max. Temperatur: +105 °C
Nennspannung: 35 V
Länge (Tiefe): 5.8 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Material: Aluminium
Hersteller-Nr.: EEEFP1V470AP
EAN: - - - - - - - - -
Linearität: ±2%
Dauerspannung: 500 V
Prüfspannung: 1 kV/AC

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49994
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,203*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,24*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1729*
€ 0,3547*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 5,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFP1V470AP
ab € 142,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.