Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD DPD 5 FL PSF 68300091 Diamant-Trockenbohrer 5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037652
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300091
EAN/GTIN:
     4007220070260
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
PFERD DPD 5 FL PSF 68300091 Diamant-Trockenbohrer 5mm 1St.

Diamant-Trockenbohrer für Bohrmaschinen eignen sich besonders gut zum Bohren von Löchern in Fliesen und Kacheln.
Antriebsarten:
- Bohrmaschine
Anwendungen:
- Bohren
- Erzeugen von Durchbrüchen
Material:
- Fliesen
Produktvorteile:
- Enthält Bohröl für eine längere Standzeit.
- Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen.

Kategorie: Diamant-Trockenbohrer
Bohrloch-Ø: 5 mm
Material-Eignung: Fliesen
Schaft-Ø: 12 mm
Produkt-Art: Diamant-Trockenbohrer
Hersteller-Nr.: 68300091
EAN: 4007220070260
Ausführung: Drahtgewickelt 3,2 mm

Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone, PFERD, 68300091, DPD 5 FL PSF, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,00*
ab € 18,32*
€ 25,86*
€ 4,00*
ab € 22,72*
€ 37,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 37,47*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 41,84*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 46,84*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.