Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS RK27112MC 10KAX2 Motor-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05W 10k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPS
ALPS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037834
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     194449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drehpotentiometer
Potentiometer
ALPS RK27112MC 10KAX2 Motor-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05W 10k? 1St.

10 k?
logarithmisch

In wirklich edlen HiFi/HiEnd-Geräten ist dieses Motorpotentiometer Standard. Es verfügt über einenangeflanschten Gleichstrommotor mit Rutschkupplung. Sowohl mit der Hand als auch mit Motor einstellbar. Staubdicht.

Kategorie: Motor-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: staubdicht
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.05 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehmoment (max.): 4.5 Ncm
Anschlagfestigkeit: 90 Ncm
Achs-Länge: 13 mm
Achsen-Ausführung: Geschlitzt + Abgeflacht
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Länge: 7 mm
Isolations-Widerstand: (500 V/DC) 100 M?
Inhalt: 1 St.
Typ: RK27112MC 10KAX2
Belastbarkeit: 0.05 W
Nennspannung (Details): max. 30 V/AC
Produkt-Art: Motor-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 194449
EAN: - - - - - - - - -
Einbaumaß: Schaftmitte 12,5 mm
Gleichlauf (-60 bis 0 dB): besser als 3 dB
Drehgeschwindigkeit: 12 ±3 Sekunden für 300° (bei 4,5 V/DC)
Betriebsspannung Motor: 4 - 6 V/DC

Lieferumfang: 194449.

Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer alps, potentiometer, ALPS, 194449, RK27112MC 10KAX2, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 31,17*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 31,18*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 36,82*
€ 48,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.