Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fastron PISG-471M-01 Induktivität SMD PISG 470 µH 5.06? 0.16A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039796
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISG-471M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
5er Pack Fastron PISG-471M-01 Induktivität SMD PISG 470 µH 5.06? 0.16A

Kategorie: Induktivität
Bauart: SMD
Bauform: PISG
Induktivität (L): 470 µH
Mess-Frequenz: 0.1 MHz
Toleranz ±: 20 %
Widerstand: 5.06 ?
Nennstrom: 0.16 A
Material: Ferrit
Breite: 4.45 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: PISG-471M-01
Produkt-Art: Induktivität
Länge (Tiefe): 6.86 mm
Hersteller-Nr.: PISG-471M-01
EAN: - - - - - - - - -
Schnitt-Tiefe (max.): (0°/50°) 67/43.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Fastron, PISG-471M-01, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,07*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,33*
1 Tag
135
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,29*
€ 13,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.