Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron PISG-471M-01 PISG-471M-01 Induktivität SMD PISG 470 µH 5.06Ω 0.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W24770
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISG-471M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.86 mm
Breite:
4.45 mm
Typ:
PISG-471M-01
Nennstrom:
0.16 A
Widerstand:
5.06 Ω
Induktivität (L):
470 µH
Bauform:
PISG
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
0.1 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,07*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,33*
1 Tag
135
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,29*
€ 13,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.