Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 31 Gartenschere Amboss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco
Felco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042975
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     31
EAN/GTIN:
     0783929100579
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Felco 31 Gartenschere Amboss

Griffe aus geschmiedetem Aluminium
Beste Wahl für Rechtshänder

Die Amboss-Schere von Felco steht für ihre Zuverlässigkeit und einfache, dauerhafte Schnitteinstellung. Die leichten und robusten Griffe sind aus geschmiedetem Aluminium gefertigt.
Die geschraubte Klinge besteht aus hochwertigem gehärteten Stahl und der geschraubte Messingamboss ist einstellbar. Bei der Amboss-Schere sind alle Teile austauschbar.

Kategorie: Gartenschere
Besonderheiten: Einhand-Sicherheitsverschluss + Antihaftbeschichtet
Schneideprinzip: Amboss
Schnitt-Stärke: 25 mm
Gewicht: 225 g
Produkt-Art: Gartenschere
Länge (Tiefe): 210 mm
Hersteller-Nr.: 31
EAN: 0783929100579
Schnitt-Stärke: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, ambossschere felco, astschere amboss, astschere, 783929100579, Felco, 31
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,48*
€ 55,10*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,81*
€ 55,12*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,64*
€ 67,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,22*
€ 71,05*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 82,88*
€ 104,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.