Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 700 20700 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo
Stabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044305
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20700
EAN/GTIN:
     4010384207007
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freecomm 700 20700 PMR-Handfunkgerät 2er Set

PMR-Funkgeräte 2er Set
Inklusive Duo-Ladeschale und 8 Akkus
LED-Spotlicht und IPX2-Schutz für den Außeneinsatz

PMR 446-Funkgerät mit hoher Reichweite und vielen Funktionen, geliefert im Komplett-Set bestehend aus zwei Funkgeräten, Akkus und Ladegerät!
Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es bietet neben der Long-Range-Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) vor allem einen beeindruckenden Funktionsumfang: Ein robustes Gehäuse mit IPX2-Schutz, 2 Pilotton-Verfahren (38 CTCSS- u. 83 DCS-Töne sorgen für eine ungestörte Kommunikation), Anrufsignalisierung per Vibrationsalarm u./o. Klingelsignal, VOX- Funktion (mit 3-stufig einstellbarer Empfindlichkeit), LED-Spotlicht (mit SOS-Funktion), Rufton (15 verschiedene Melodien), FM-Radio, Zweikanalüberwachung (Dual Watch),Rauchsperre, Kanalsuchlauf, Tastatursperre, Tastenquittungston, Batteriesparschaltung… Am beleuchteten Display lassen sich alle Einstellungen bequem ablesen.

2-Pilot-Verfahren (38 CTCSS-Töne/83 DCS-Töne) · Rufton (15 verschiedene Melodien) · Vibrationsalarm · FM-Radio · Geräusch-Überwachung · Tastatursperre · Tastenquittungston · LED-Spotlicht mit SOS-Funktion · Batterie-Anzeige · Batteriesparschaltung.

Gewicht: 160 g
Kategorie: PMR-Handfunkgerät
Länge (Tiefe): 58 mm
Höhe: 175 mm
Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon + VOX + Roger Beep + Scan-Funktion + Zweikanal-Überwachung + Rauschsperre-Regler (Squelch) + Spritzwassergeschützt
Breite: 35 mm
Übertragungsart: Analog
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 8 PMR
Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät
Hersteller-Nr.: 20700
EAN: 4010384207007
Abm.: 290 x 130 x 310 mm (ohne Montagebügel), 290 x 130 x 390 mm (mit Montagebügel)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 4010384207007, Stabo, 20700, freecomm 700, Walkie-Talkie, Walky-Talky, Woki-Toki, PMR-Funk, walki talki
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,07*
€ 95,38*
€ 5,95*
ab € 77,01*
€ 95,38*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 98,08*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 92,21*
€ 114,71*
Lager 1039
45
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 118,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,41*
€ 140,908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,276
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.