| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910044734 Herst.-Nr.: 14902-9 EAN/GTIN: 4005781490299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Worky 14902 NYLON LATEX FOAM Feinstrickhandschuh 100% Nylon mit geschäumter Nahtlos Atmungsaktiver Handrücken DMF und Silikon frei 100% braunes Nylon · Nahtlos · Leicht aufgerautes Innenfutter und extra weiche, geschäumte, schwarze Latexbeschichtung · Atmungsaktiver Handrücken · Außergewöhnlicher Tragekomfort durch unvergleichlich wohlig, flauschiges Innenfutter · Exzellente Griffsicherheit in trockenen und nassen sowie kaltem Arbeitsumfeld, d.h. bestens geeignet auch an nasskalten Tagen · DMF und Silikon frei · Antibakteriell · Ideal für das Baugewerbe, Transport- und Logistikwesen, Müllentsorgung, Land- und Gartenwirtschaft, Handling mit glatten Oberflächen, Verarbeitung von klammen, feuchten, fettigen und schmierigen Teilen, daher auch bestens geeignet für Kfz-Reparaturen und Innenausbauarbeiten. Schutzklasse: CAT II Herstellerfarbe: Schwarz + Braun Kategorie: Arbeitshandschuh Produkt-Art: Arbeitshandschuh Farbe: schwarz + braun Material (Handrücken): Nylon Material (Handfläche): Nylon Normen: EN 388 Größe: 9 + L Hersteller-Nr.: 14902-9 EAN: 4005781490299 Boden-Ø 237 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe 9, arbeits handschuhe, nylon arbeits handschuhe, L+D worky, 14902-9, Nylon Latex FOAM, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,90* | € 6,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,72* | € 6,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,93* | € 10,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|