Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Perfect Air Animal Pure Staubsauger Beutellos, Zyklon-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas
Thomas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045097
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786525
EAN/GTIN:
     4005435110085
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas Perfect Air Animal Pure Staubsauger Beutellos, Zyklon-Technik

Perfekt für Haustierhalter
Saugen ohne Staubbeutel
Mit Feuchtsaugsystem – bequem bis zu 1 Liter Feuchtigkeit aufsaugen
Made in Germany

Endlich bekommen Tierhalter was Sie brauchen, denn der neue beutellose Sauger liefert 100% spürbar erfrischte Luft. Statt eines Beutels hat der THOMAS perfect air eine einzigartige AQUA-PURE-FILTERBOX, die nur mit 1 Liter Wasser befüllt wird. Hausstaub, Pollen, Milben, Geruchspartikel und Tierhaare werden im Wasser gebunden und mit dem Schmutzwasser entsorgt. Einfach perfect für Haustierhalter und Allergiker.

Konstant hohe Saugkraft bei jeden Saugvorgang
100 % Abscheidegrad Pollen
AQUA-PURE-FILTERBOX
HEPA 13 Filter
Aktiv Kohlefilter
Micro-Abluftfilter
360° Easy-Drive Lenkrolle
Tierhaar-Polsterdüse extra breit (190 mm)
Extra lange Fugendüse (360 mm)

Leistung (Details): 1.600 W
Herstellerfarbe: Weiß + Gelb
Auffangbehälter: 1.8 l
Betriebsspannung (Details): 230 V
Stromversorgung: netzbetrieben
Kategorie: Staubsauger
Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos + Zyklon-Technik
Saugtechnologie: Beutellos
Saugkraft-Regelung: Elektronisch
Kabellänge: 8.00 m
Aktionsradius: 11 m
Breite: 31.8 cm
Höhe: 29.4 cm
Gewicht: 7.5 kg
Zusatzdüsen: Turbobürste
Umschaltbare Teppichdüse Tierhaar-Polsterdüse
Fugendüse Möbelpinsel
Filtersystem: AQUA-PURE-FILTERBOX, HEPA 13 Filter waschbar, Aktivkohlefilter, Micro-Abluftfilter
Länge (Tiefe): 46.7 cm
Produkt-Art: Staubsauger
Farbe: weiß + gelb
Hersteller-Nr.: 786525
EAN: 4005435110085
Hersteller: Thomas
Modell: 786525 (Perfect Air Animal Pure)
Empfindlichkeit: einstellbar

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,44*
€ 236,32*
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 253,87*
Frei Haus
ab € 202,78*
€ 253,88*
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 261,36*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 359,02*
€ 441,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.