Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Bravo 30 Bravo 20 788074 Wassersauger 1400W 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas
Thomas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045100
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     Bravo 20 788074
EAN/GTIN:
     4005435104848
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas Bravo 30 Bravo 20 788074 Wassersauger 1400W 20l

Hygienische Tiefenreinigung und Fleckentfernung
Spezial-Sprühdruck-System
Minimale Restfeuchte

Der Waschsauger THOMAS BRAVO 20 ist ein Sauger für alle Härtefälle.
Wenn das tägliche Saugen einfach nicht mehr ausreicht, wenn Teppichböden und Polster eine tiefenreine Pflege benötigen, hat dieser Waschsauger seinen großen Auftritt. Dank seines Sprühextraktions-Systems ist es für ihn ein Kinderspiel Teppiche, Teppichböden, Polstermöbel oder ähnliches von Grund auf fasertief sauber und auch hygienisch zu reinigen. Doch auch Hartböden wie Fließen oder Natursteinböden sehen in Kürze so sauber aus, als wären sie neu. Die Reinigungslösung wird kraftvoll aufgesprüht und noch im selben Arbeitsschritt mit dem gelösten Schmutz abgesaugt. Das Fazit lautet schlichtweg: Der THOMAS BRAVO 20 darf in keinem Haushalt fehlen!

Einfache Handhabung
3,6 l innenliegender Frischwassertank
20 l Behälter für Nass und Trocken
ergonomischer Tragegriff
Kabelhalterung
Parkstellung
Spritzwassergeschützt
Filtersystem: Papierfiltersack, Kegelfilter
Teleskoprohr: Kunststoffrohr
Saugrohrhalter
Kabelhalterung
Saugleistung mechanisch regelbar
Aktionsradius: 8,5 m
Anzahl Fahrrollen: 4
Farbe: Adriablau

Kategorie: Wassersauger
Betriebsspannung (Details): 230 V
Leistungsaufnahme (P1): 1400 W
Material (Behälter): Kunststoff
Auffangbehälter: 20 l
Max. Kabellänge: 5 m
Breite: 38 cm
Höhe: 47 cm
Gewicht: 7.1 kg
Länge (Tiefe): 38 cm
Produkt-Art: Wassersauger
Hersteller-Nr.: Bravo20788074
EAN: 4005435104848
Empfindlichkeit: einstellbar

Lieferumfang: Waschsauger + Saugschlauch + Kunststoffsaugrohr + Umschaltbare Teppichdüse + Polsterdüse + Fugendüse + Sprühex-Teppichdüse + Sprühex-Polsterdüse + Reinigungskonzentrat + Papierfilter + Bedienungsanleitung.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 203,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,09*
€ 203,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 153,07*
€ 204,07*
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 211,76*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 310,35*
€ 412,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787106
ab € 8,10*
Zubehör
Thomas
787101
ab € 2,416*
Zubehör
Thomas
787502
ab € 4,94*
Zubehör
Thomas
790009
ab € 5,56*
Zubehör
Thomas
787215
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.