Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159490946 Master/Slave-Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048660
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159490946
EAN/GTIN:
     4007123617265
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 8 fach brennenstu...
Brennenstuhl 1159490946 Master/Slave-Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1St.

Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung
Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master -Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave -Steckdosen automatisch mit einund ausgeschaltet werden
Hoher Komfort durch 1 Master(3500 W) und 5 Slave -Steckdosen (3500 W)
Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W)

Secure -Tec 19.500 A Überspannungsschutz -Automatiksteckdosenleiste

2 poliger, beleuchteter Schalter.

Kategorie: Master/Slave-Steckdosenleiste
Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz + Master/Slave-Funktion + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen: 8
Kabellänge: 3.00 m
Einsatzort: Innenbereich
Material: Kunststoff
Funktionsanzeige: optisch
Ableitstrom: 19.5 kA
Einschaltschwelle: 8 - 80 W
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung: 3500 W
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Master/Slave-Steckdosenleiste
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 570 mm
Hersteller-Nr.: 1159490946
EAN: 4007123617265
Goldauflage 0.76µm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose brennenstuhl, 4007123617265, Brennenstuhl, 1159490946, Secure-Tec, Überspannungsschutz, Überspannung, Überspannungsschutz-Steckdose, Tischverteiler, verteiler, stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 31,87*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 31,88*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 42,55*
€ 56,29*
€ 3,50*
ab € 47,54*
€ 62,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.