| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753G-2611588 Herst.-Nr.: 1159490946 EAN/GTIN: 4007123617265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht 8fach Überspannungsschutz-Automatik-Steckdosenleiste
Mit 2 Permanentstrom-Steckdosen Mit Master/Slave-Funktion Ableitstrom 19,5 kA Mit Berührungsschutz
Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen. Mit dem beleuchteten, zweipoligen Ein/Aus- Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden. Mit einstellbarer Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W). Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen. Steckdosen mit Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
Ausstattung: 2 poliger, beleuchteter Schalter.
Technische Daten: Ableitstrom: 19,5 kA Anschluss-Leistung: 3500 W Einsatzort: Innenbereich Einschaltschwelle: 8 bis 80 W Funktionsanzeige: optisch Kabellänge: 3.00 m Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm² Berührungsschutz: Ja Material (LOV): Kunststoff Netzstecker-Typ: Schutzkontakt Produktabmessung, Länge: 570 mm Steckdosen-Anzahl: 8 Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,Master/Slave-Funktion,mit Schalter,Berührungsschutz Steckdosenleisten-Typ (Kategorisierung): Master/Slave-SteckdosenleisteWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,76* | € 31,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,99* | € 31,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,55* | € 56,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 47,54* | € 62,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|